Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6000-30-A-AA-CP Disruptor de vid cu tub de curățare pentru AC3PVN | AE7CTT 5WYH0

ZURN P6000-30-A-AA-CP Disruptor de vid cu tub de spălare pentru AC3PVN

În stoc
Post: AE7CTT Model: P6000-30-A-AA-CPCrucea Ref: 5WYH0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€117.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de spălare a tubului de spălare
Se potrivește mărciiZurn
Admisie1.5 "
Materialzinc
Mărimea30 "
TipSupapa de spălare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8481909085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelAdmisieArticolMărimeaTipPreț
ZURN P6001-A-AA-CP Spargator de vid cu tub de curățare 1 1/4 x 9 in | AD7YFD 4HCY4 P6001-A-AA-CP38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS1-1/8 "Tub de spălare1 1/4 x 9 "Spărgător de vid€53.41
ZURN P6003-A-AA-CP Spargator de vid cu tub de curgere 3/4 x 9 in | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Tub de spălare3/4 x 9 "Spărgător de vid€53.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6000-30-A-AA-CP Disruptor de vid cu tub de spălare pentru AC3PVN
€117.20 /unitate