Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6003-A-AA-CP Spargator de vid cu tub de curgere 3/4 x 9 in | AD7YFE 4HCY5

ZURN P6003-A-AA-CP Disruptor de vid cu tub de curățare 3/4 x 9 inchi

În stoc
Element: AD7YFE Model: P6003-A-AA-CPCrucea Ref: 4HCY5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de spălare
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC
Admisie3 / 4 "
Mărimea3/4 x 9 "
TipSpărgător de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481809015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelAdmisieArticolMărimeaTipPreț
ZURN P6001-A-AA-CP Spargator de vid cu tub de curățare 1 1/4 x 9 in | AD7YFD 4HCY4 P6001-A-AA-CP38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS1-1/8 "Tub de spălare1 1/4 x 9 "Spărgător de vid€53.41
ZURN P6000-30-A-AA-CP Disruptor de vid cu tub de curățare pentru AC3PVN | AE7CTT 5WYH0 P6000-30-A-AA-CP--1.5 "Dispozitiv de spălare a tubului de spălare30 "Supapa de spălare€117.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6003-A-AA-CP Disruptor de vid cu tub de curățare 3/4 x 9 inchi
€53.65 /unitate