Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQC44CGXNPK1 Cuplaj de tranziție alamă 3/4 x 3/4 in | AA2ANP 10A545

ZURN QQC44CGXNPK1 Cuplaj de tranziție din alamă 3/4 x 3/4 inch

În stoc
Element: AA2ANP Model: QQC44CGXNPK1Crucea Ref: 10A545
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
€7.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare de tranziție
Material corpAlamă
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQC33CGXNPK1 Cuplaj de tranziție alamă 1/2 x 1/2 in | AA2ANN 10A544 QQC33CGXNPK11 / 2 "1 / 2 "€7.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQC44CGXNPK1 Cuplaj de tranziție din alamă 3/4 x 3/4 inch
€7.84 /unitate