Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQC44GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 3/4 x 3/4 in | AA2AQC 10A591

ZURN QQC44GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 3/4 x 3/4 in

În stoc
Element: AA2AQC Model: QQC44GXCrucea Ref: 10A591
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQC65GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 1-1/4 x 1 inch | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€24.04
ZURN QQC66GX cuplaj Sutien cu plumb redus 1-1/4 x 1-1/4 in | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "€25.95
ZURN QQC76GX cuplaj sutien cu plumb redus 1-1/2 x 1-1/4 in | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€41.84
ZURN QQC77GX cuplaj Sutien cu plumb redus 1-1/2 x 1-1/2 in | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "€42.08
ZURN QQC87GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 2 x 1-1/2 inch | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"€69.62
ZURN QQC88GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 2 x 2 inch 2 in | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"€67.86
ZURN QQC22GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 3/8 x 3/8 in | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "€3.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQC44GX Cuplaj alamă cu plumb scăzut 3/4 x 3/4 in
€4.83 /unitate