Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQTV477GX Opritor de alimentare cu mai multe ture, Barb drept Pex | AF9YMD 30VX48

ZURN QQTV477GX Opritor de alimentare cu mai multe ture, Barb drept Pex

În stoc
Articol: AF9YMD Model: QQTV477GXCrucea Ref: 30VX48
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
€16.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop oprit de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
ConformitateCertificat pentru utilizare în aplicații cu apă potabilă
finalizareaAlamă aspră
Manipulați materialulzinc
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareBarb
Presiune maximă160 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletBarb Pex
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă34 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
ZURN QQTV60SGX Opritor de alimentare cu mai multe ture drept 160 Psi | AF9YMC 30VX47 QQTV60SGX3 / 8 "Comprimare€25.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQTV477GX Opritor de alimentare cu mai multe ture, Barb drept Pex
€16.36 /unitate