Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QXP4XP Dop de testare Polialiaj Pex 3/4 inch 3/4 in | AA2APN 10A578

ZURN QXP4XP Dop de testare Polialiaj Pex 3/4 inch 3/4 in

În stoc
Element: AA2APN Model: QXP4XPCrucea Ref: 10A578
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
€0.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de testare
Material corpPolioliaj
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QXP2XP Dop de testare Polialiaj Pex 3/8 inch 3/8 in | AA2APL 10A576 QXP2XP3 / 8 "3 / 8 "€0.81
ZURN QXP3XP Dop de testare Polialiaj Pex 1/2 inch 1/2 in | AA2APM 10A577 QXP3XP1 / 2 "1 / 2 "€0.82
ZURN QXP5XP Dop de testare Polialiaj Pex 1 inch 1 in | AA2APP 10A579 QXP5XP1"1"€2.09
ZURN QEP3P Dop de testare de expansiune, polimer, Mnpt, lungime totală de 7/8 inch | CV4KDN 213ZH7 QEP3P--€2.38
ZURN QEP7GX Dop de testare, alamă, ghimpat, lungime totală de 1 13/16 inch | CV4KDP 788F90 QEP7GX--€47.07
ZURN QEP6GX Dop de testare, alamă, ghimpat, lungime totală de 1 9/16 inch | CV4KDQ 788F89 QEP6GX--€33.54
ZURN QEP5GX Dop de testare, alamă, ghimpat, 1 9/32 inch lungime totală, 10 buc. | CV4KDR 788F88 QEP5GX--€162.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QXP4XP Dop de testare Polialiaj Pex 3/4 inch 3/4 in
€0.96 /unitate