Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z1321-C-12 Hidrant de perete 12 inch | AF9AHA 29RP58

ZURN Z1321-C-12 Hidrant de perete 12 inch

În stoc
Element: AF9AHA Model: Z1321-C-12Crucea Ref: 29RP58
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
€333.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de perete
Material carcasăOţel inoxidabil
Tip mânerCheie
Dimensiunea intrării3/4 "MPT
Lungime7.125 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Grosimea peretelui12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.79
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481905000

Detalii produs:

    • Deschidere de perete recomandată (2 "x 3-7 / 8")

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiPreț
ZURN Z1321-C-06 Hidrant de perete 6 inch | AF9AGZ 29RP57 Z1321-C-066"€319.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z1321-C-12 Hidrant de perete 12 inch
€333.16 /unitate