ZURN Z5114 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet 20 inch lungime ovală | AH8KJP 38VC48

ZURN Z5114 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet, ovală de 20 inchi

În stoc
Articol: AH8KJP Model: Z5114Crucea Ref: 38VC48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de toaletă
Splash în spateNu
Material corpChina vitroasă
Adâncimea bolului6-9/16 "
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului8.875 "
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.25 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/4 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiMâner dublu
Tip montareRenunțați
Numărul de găuri3
Număr de stații1
Inălțime totală8.88 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală17 "
Splash lateralNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.705
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)48.51
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cu robinet / Fără robinet: Fără robinet

Variante de produs

ProdusModelFuncționarea robinetuluiNumărul de găuriPreț
ZURN Z5111 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet 17 inch lățime ovală | AH8KJM 38VC46 Z5111Mâner dublu1€118.56
ZURN Z5114.119.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet 20 inch lungime Oval | AH8KJN 38VC47 Z5114.119.1.07.00.0Manual3€401.42
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet 20 inch lungime 17 inch lățime | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Lamă manuală pentru încheietura mâinii3€450.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5114 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet, ovală de 20 inchi
€148.03 /unitate