ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inchi x 12 1/4 inci, China vitroasă | CE9BJZ 46CD60

ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inchi x 12 1/4 inci, China vitroasă

În stoc
Element: CE9BJZ Model: Z5114.464.1.07.00.0Crucea Ref: 46CD60

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€453.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de toaletă
Adâncimea bolului6 5 / 8 "
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului20 "x 12 1 / 4"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1 1 / 4 "
Diametrul orificiului robinetului.1 1 / 4 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiMâner manual dual
finalizareaLuciu ridicat
Rata de curgere0.5 g / min
Utilizare în interior / exteriorIndoor
Număr de castroane1
Număr de stații1
Inălțime totală8 7 / 8 "
Lungime totală20 1 / 2 "
Lățimea totală17 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCentre de montare a robinetuluiFuncționarea robinetuluiRata de curgerePreț
ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inchi x 12 1/4 inci, China vitroasă | CE9BJY 46CD59 Z5114.876.1.07.00.04"Mâner manual unic0.35 g / min€399.69
ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inch x 12 1/4 inch, China vitroasă | CE9BKA 46CD61 Z5118.846.1.07.00.008"Mâner manual dual0.5 g / min€497.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inchi x 12 1/4 inci, China vitroasă
€453.71 /unitate