ZURN Z5675.213.09.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor, două piese, cu supapă de spălare pentru copii, alungită | CE9GFA 45A149

ZURN Z5675.213.09.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor, două piese, supapă de spălare pentru copii, alungită

În stoc
Element: CE9GFA Model: Z5675.213.09.00.00Crucea Ref: 45A149

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,829.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
CuloriAlb
Mânerul de spălareSenzor
Metoda de spălareSupapa de spălare
Galoane pe culoare1.28
Număr de bucațiDoua bucati
Înălțimea jantei10 1 / 4 "
Rough-In10 "
Material scaunPlastic
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Suprafața apei10 "x 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGaloane pe culoareRough-InPreț
ZURN Z5670.243.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, rotundă | CE9GEL 46CD84 Z5670.243.00.00.001.2810 "€1,533.81
ZURN Z5655.243.00.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GEM 45A130 Z5655.243.00.00.001.2810 "€1,040.48
ZURN Z5665.243.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GEN 45A136 Z5665.243.00.00.001.2810 "€1,077.75
ZURN Z5645.186.00.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GEP 45A146 Z5645.186.00.00.001.284"€1,681.37
ZURN Z5615.213.00.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GEQ 46CD74 Z5615.213.00.00.001.2811 1 / 2 "€1,683.61
ZURN Z5645.243.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GER 46CD79 Z5645.243.00.00.001.14 1 / 8 "€2,019.07
ZURN Z5655.213.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, senzor, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GET 46CD80 Z5655.213.00.00.001.2810 "sau 12"€1,340.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5675.213.09.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor, două piese, supapă de spălare pentru copii, alungită
€1,829.71 /unitate