ADVANCE TABCO 9-42-48 Chiuvetă Regaline, 2-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch

În stoc
Articol: CD7NRD Model: 9-42-48

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,345.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.85
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)78.74

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentArticolNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-1-24 Chiuvetă pentru scule fără robinet 25 inch lungime | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Chiuveta Scullery142 "25 "€2,827.58
ADVANCE TABCO 9-2-36 Chiuvetă fără robinet 44 inch lungime | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Chiuveta Scullery242 "44 "€4,860.62
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Chiuvetă fără robinet 41 inch lungime | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "41 "€2,461.50
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "56.5 "€3,763.64
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Chiuvetă din oțel inoxidabil 24 inch lățime | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "56.5 "€3,658.73
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 72 inch lungime | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "72 "€3,199.26
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Chiuvetă pentru scule fără robinet 53 inch lungime | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Chiuveta Scullery243 "53 "€3,615.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48 Chiuvetă Regaline, 2-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch
€4,345.11 /unitate