Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z7000-GB36 Lungime 36 inchi, montare pe perete, oțel inoxidabil, bară de prindere, crom | CE9YGW 48RT83

ZURN Z7000-GB36 Lungime 36 inchi, montare pe perete, oțel inoxidabil, bară de prindere, crom

În stoc
Element: CE9YGW Model: Z7000-GB36Crucea Ref: 48RT83
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
€241.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrab Bar
CuloriChrome
Adâncime1 1 / 2 "
finalizareaBrushed
Inrameaza-leOţel inoxidabil
Înălţime36 "
Lungime36 "
MaterialOţel inoxidabil
Șuruburi de montareOţel inoxidabil
TipWall Mount
Lăţime1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
ZURN Z7000-GB36H Lungime 36 inchi, montare pe perete, oțel inoxidabil, bară de prindere, crom | CE9YGX 48RT84 Z7000-GB36H36 "36 "€285.66
ZURN Z7000-GB24 Lungime 24 inchi, montare pe perete, oțel inoxidabil, bară de prindere, crom | CE9YGZ 48RT81 Z7000-GB2424 "24 "€192.35
ZURN Z7000-GB24H Lungime 24 inchi, montare pe perete, oțel inoxidabil, bară de prindere, crom | CE9YHA 48RT82 Z7000-GB24H24 "24 "€244.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z7000-GB36 Lungime 36 inchi, montare pe perete, oțel inoxidabil, bară de prindere, crom
€241.73 /unitate