Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z7000-S9 duș cu autocurățare 1/2fnpt 1.5 gpm | AF2DKJ 6RKH2

ZURN Z7000-S9 duș cu autocurățare 1/2 fnpt 1.5 gpm

În stoc
Articol: AF2DKJ Model: Z7000-S9Crucea Ref: 6RKH2
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
€47.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome
Conexiune1/2 FNPT
Adâncime4-3/8 "
Diametrul feței2 5 / 8 "
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime2 5 / 8 "
MaterialAlamă și crom
Max. curgere1.5 g / min
TipAuto-curățare
Lăţime2 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7419995010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereÎnălţimeMax. curgereLăţimePreț
ZURN Z7000-S6 duș cu autocurățare 1/2fnpt 2.5 gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 g / min1.75 "2.5 g / min1.75 "€80.26
ZURN Z7000-S6-1.5 Cab de duș cu autocurățare 1/2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1 Z7000-S6-1.53.25 "1 3 / 4 "1.5 g / min1.75 "1.5 g / min1.75 "€93.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z7000-S9 duș cu autocurățare 1/2 fnpt 1.5 gpm
€47.53 /unitate