Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z7000-S6-1.5 Cab de duș cu autocurățare 1/2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1

ZURN Z7000-S6-1.5 Cab de duș cu autocurățare 1/2 fnpt 1.5 gpm

În stoc
Element: AF2DKH Model: Z7000-S6-1.5Crucea Ref: 6RKH1
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
€93.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome
Conexiune1/2 FNPT
Adâncime3.25 "
Diametrul feței1 3 / 4 "
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime1.75 "
MaterialAlamă și crom
Max. curgere1.5 g / min
TipAuto-curățare
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7418201000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereÎnălţimeMax. curgereLăţimePreț
ZURN Z7000-S6 duș cu autocurățare 1/2fnpt 2.5 gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 g / min1.75 "2.5 g / min1.75 "€80.26
ZURN Z7000-S9 duș cu autocurățare 1/2fnpt 1.5 gpm | AF2DKJ 6RKH2 Z7000-S94-3/8 "2 5 / 8 "1.5 g / min2 5 / 8 "1.5 g / min2 5 / 8 "€47.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z7000-S6-1.5 Cab de duș cu autocurățare 1/2 fnpt 1.5 gpm
€93.71 /unitate