COPELAND ZPT206KCE-TF5-975 Compresor A/C 210,000 BtuH Trifazat 3A

În stoc
Articol: AH9KWE Model: ZPT206KCE-TF5-975Crucea Ref: 40CH66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,775.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde95 grade F
amperi57.6
Lungime montare bază19.75
Lățimea suportului de bază10 "
Triunghi de montare pe bază (centru)23 "
BtuH210,000
Înălţime22 45 / 64 "
Hz60
Lungime25 "
ID conexiune descărcare linie1-3/8 "
ID de aspirare a conexiunii de linie1-5/8 "
HP nominală17-1 / 2
Fază3
Tipul de agent frigorificR-410A
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj200/230
Lăţime12 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153.45
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)81.28
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de evaporare la standardele ARI: 45 grade F
    • Temperatura de condensare la standardele ARI: 130 de grade F
    • Temperatura gazului de retur la standardele ARI: 65 grade F
    • Temperatura lichidului la standardele ARI: 115 grade F

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăTipul de agent frigorificVoltajPreț
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 144000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RYH 20HN21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22200/230€9,637.70
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 Compresor aer conditionat 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20HN22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22460€12,565.96
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Compresor aer conditionat 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20HN23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3R-22460€12,936.50
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 191000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RYL 20HN24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3R-22200/230€17,122.36
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 Compresor aer conditionat 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20HN25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3R-22460€17,066.31
COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Compresor aer conditionat 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20HN26 ZRT188KCE-TFE-95012 19 / 64 "20.60191,50019.5 "25 "3R-22575€18,739.21
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 252000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RYP 20HN27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3R-22200/230€18,451.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COPELAND ZPT206KCE-TF5-975 Compresor A/C 210,000 BtuH Trifazat 3A
€27,775.36 /unitate