Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z7870C-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 9-3/8 inch gura | AG6REE 45K783

ZURN Z7870C-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm gura de 9-3/8 inch

În stoc
Element: AG6REE Model: Z7870C-XLCrucea Ref: 45K783
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
€133.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă / Plastic
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune3 / 8 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireRK7872C-XL-CART
Lungimea canalului9.375 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.86
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneMontareNumărul de mânereNumărul de găuriCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
ZURN Z824B0-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm gura | AF7TBU 22LT99 Z824B0-XLAlamă turnată-Punte12--€261.99
ZURN Z871G3-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura | AG6REM 45K792 Z871G3-XLAlamă1/2 "NPSMPunte22Mfr. Nr. 59517006 cald, 59517005 rece8"€196.17
ZURN Z843J1-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura | AG6REP 45K794 Z843J1-XLAlamă1/2 "FNPTPerete22Mfr. Nr. 59517006 cald, 59517005 rece8"€367.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z7870C-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm gura de 9-3/8 inch
€133.27 /unitate