Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z843J1-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura | AG6REP 45K794

ZURN Z843J1-XL Baterie de Bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura

În stoc
Element: AG6REP Model: Z843J1-XLCrucea Ref: 45K794

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€367.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune1/2 "FNPT
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePerete
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 59517006 cald, 59517005 rece
Lungimea canalului8"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneMontareNumărul de mânereNumărul de găuriCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
ZURN Z824B0-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm gura | AF7TBU 22LT99 Z824B0-XLAlamă turnată-Punte12--€261.99
ZURN Z7870C-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 9-3/8 inch gura | AG6REE 45K783 Z7870C-XLAlamă / Plastic3 / 8 "Punte13RK7872C-XL-CART9.375 "€133.27
ZURN Z871G3-XL Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura | AG6REM 45K792 Z871G3-XLAlamă1/2 "NPSMPunte22Mfr. Nr. 59517006 cald, 59517005 rece8"€196.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z843J1-XL Baterie de Bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura
€367.43 /unitate