Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z7872C-XL Spray pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 9-3/8 inch Spt | AG6REH 45K787

ZURN Z7872C-XL Spray pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 9-3/8 inch Spt

În stoc
Element: AG6REH Model: Z7872C-XLCrucea Ref: 45K787
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
€367.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu pulverizator lateral
Material corpAlamă
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune3 / 8 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireRK7872C-XL-CART
Lungimea canalului9.375 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8481805060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z7872C-XL Spray pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 9-3/8 inch Spt
€367.83 /unitate