Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z821B0-XL Robinet cu gât de găină Pedală opțională | AG6REY 45K803

ZURN Z821B0-XL Robinet cu gât de găină Pedală opțională

În stoc
Element: AG6REY Model: Z821B0-XLCrucea Ref: 45K803
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
€159.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de laborator cu gâscă
Conform ADANu
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiPedala opțională
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome lustruit
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
MaterialAlamă
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Inălțime totală10.75 "
Cartuș de înlocuireNr. Producător G67852
Lungimea canalului5.375 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip montareInălțime totalăCartuș de înlocuirePreț
ZURN Z821B0-XL-WM Robinet cu gât de gâscă Pedală opțională | AG6REX 45K802 Z821B0-XL-WMIPS de 1/2 "Perete11 "Mfr. Nr. G67852€200.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z821B0-XL Robinet cu gât de găină Pedală opțională
€159.08 /unitate