Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pârghie manuală pentru robinet ZURN Z826F1-XL 3/8 inch 2.2 Gpm | AG6REC 45K781

ZURN Z826F1-XL Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch 2.2 Gpm

În stoc
Articol: AG6REC Model: Z826F1-XLCrucea Ref: 45K781

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€340.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de laborator
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune3 / 8 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome lustruit
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MaterialAlamă
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri1
Inălțime totală5.125 "
Cartuș de înlocuireMfr. Nr.59517006 fierbinte, 59517005 rece
Lungimea canalului6"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelConexiuneNumărul de mânereInălțime totalăCartuș de înlocuirePreț
Pârghie manuală pentru robinet ZURN Z825F1-XL 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AG6RED 45K782 Z825F1-XL1/2 "NPSM14.88 "Mfr. Nr.59517005€371.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z826F1-XL Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch 2.2 Gpm
€340.03 /unitate