Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piston pentru toalete ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC | AH8UCZ 38ZL60

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Piston pentru toalete cu supapă de spălare automată

În stoc
Element: AH8UCZ Model: ZEMS6200-WS1-YB-YCCruce Ref: 38ZL60
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
€874.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare automată
ConexiuneTop Spud
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.6
Dimensiunea intrării1 "IPS
Sursa de putereelectric
Domeniul de presiune25 la 80 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor12 "până la 60"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mod Flush: Single Flush
    • Expus / Ascuns: Expus

Variante de produs

ProdusModelGama senzorilorDe viață a baterieiTip de corpProiectarea supapelorGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de putereDomeniul de presiunePreț
ZURN ZER6000AV-CPM Toaletă cu supapă de spălare automată 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "până la 54"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă3.51"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare automată | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "până la 54"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă1.61"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-CPM Pisoar cu supapă de spălare automată 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă1.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Supapă de spălare automată 1 Gpf Diafragmă | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă13 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare automată | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă1.281"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€310.97
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Pisoar cu supapă de spălare automată 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă0.1253 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZTR6200EV Supapă de spălare automată WC 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "până la 38.5"3 ani @ 4000 spălări/lunăToaletăPiston1.281"(4) Baterii AA25 la 80 psi€360.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Piston pentru toalete cu supapă de spălare automată
€874.61 /unitate