Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Supapă de spălare automată 1 Gpf Diafragmă | AC3PVR 2VEJ2

ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Supapă de spălare automată cu diafragmă de 1 Gpf

În stoc
Element: AC3PVR Model: ZER6003AV-WS1-CPMCrucea Ref: 2VEJ2
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
€328.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare automată
De viață a bateriei3 ani @ 3000 spălări/lună
Locația conexiuniiTop
finalizareaChrome
Tip de corppisoar
Galoane pe culoare1
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Sursa de putere(4) Baterii cu celule C.
Domeniul de presiune20 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor13-3/4" to 39-3/8"
Cuplaj Spud3 / 4 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.35
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Expus / Ascuns (Expus)

Variante de produs

ProdusModelGama senzorilorDe viață a baterieiTip de corpProiectarea supapelorGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de putereDomeniul de presiunePreț
ZURN ZER6000AV-CPM Toaletă cu supapă de spălare automată 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "până la 54"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă3.51"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare automată | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "până la 54"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă1.61"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-CPM Pisoar cu supapă de spălare automată 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă1.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare automată | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă1.281"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€310.97
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Pisoar cu supapă de spălare automată 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă0.1253 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZTR6200EV Supapă de spălare automată WC 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "până la 38.5"3 ani @ 4000 spălări/lunăToaletăPiston1.281"(4) Baterii AA25 la 80 psi€360.82
ZURN ZTR6200-WS1 WC cu supapă de spălare automată 1.6 Gpf | AF7TBX 22LU03 ZTR6200-WS130.5 "până la 38.5"3 ani @ 4000 spălări/lunăToaletăPiston1.61"(4) Baterii AA25 la 80 psi€360.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Supapă de spălare automată cu diafragmă de 1 Gpf
€328.77 /unitate