HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA

Din 2022, Columbia Lighting produce sisteme de iluminat avansate cu comenzi inteligente care satisfac în mod constant clienții? cerințe. Cu sediul central în Greenville, SC, SUA, marca oferă soluții de iluminat pentru diverse aplicații electrice și electronice. Citeste mai mult

Filtru

Iluminat

pompe

Pneumatică

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Despre HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA

Catalogul Columbia Lighting include suporturi încastrate cu LED-uri, corpuri cu montare pe suprafață cu LED-uri, kituri de modernizare și kituri de readaptare pentru corpuri de iluminat LED. Al brandului lumini reglabile pentru camera pacientului oferiți cantitatea potrivită de lumină în funcție de nevoile pacientului. Aceste lumini pentru camera pacientului au o ușă complet închisă, cu un grad de IP65, oferind o protecție sporită prin etanșarea etanșă a corpului de iluminat. Carcasa și reflectoarele luminilor reglabile din camera pacientului sunt acoperite cu o pulbere albă care conține aditivi antimicrobieni, împiedicând creșterea microbilor. Au un cadru optic care permite accesul ușor la componentele electrice fără a fi nevoie de unelte. Columbia Lighting Luminile cu benzi LED vin cu o caracteristică opțională SpectraSync care oferă două moduri de soluții albe reglabile. Se integrează perfect în diverse sisteme de control pentru o utilizare ușoară. Carcasa și capetele acestor bandă de lumină cu LED-uri și canalele lor de cablu sunt realizate din oțel durabil cu calibre de cod pentru o rezistență de lungă durată. Componentele carcasei acestor benzi de iluminat cu LED-uri acționează ca radiatoare pentru disiparea căldurii cu LED-uri. Pot fi suspendate cu ușurință de un perete sau pot fi montate pe o suprafață sau un perete oferind o instalare ușoară.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile unor produse Columbia Lighting încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Acuity Lithonia, Cree, Dayton și Eaton. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Columbia Lighting disponibile.

Livrarea

Aceste produse Columbia Lighting variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

NX Distributed Intelligence

Platformele NX Distributed Intelligence oferă soluții perfecte de control al iluminatului interior și exterior. Ele oferă o flexibilitate completă în proiectarea proiectelor, oferind atât opțiuni cu fir, cât și fără fir...Citeste mai mult 

SpectraSync

Tehnologia de reglare a culorilor SpectraSync permite controlul dinamic asupra luminii spațiilor interioare și oferă o experiență de iluminare mai naturală și confortabilă. SpectraSync este compatibil cu un r wide...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care sunt măsurile de siguranță de urmat înainte de a instala un corp etanș la vapori Columbia Lighting?

  • Atașați ferm consolele de montare pe suprafața de montare, permițând angajarea de-a lungul lungimii carcasei.
  • Introduceți o parte a carcasei în suporturile de montare.
  • Împingeți în sus carcasa și apoi apăsați pe suportul de montare până când se fixează cu un clic.
  • Verificați dacă carcasa este complet suportată înainte de a vă conecta la o sursă de alimentare.

Care este tensiunea nominală a acestor lumini reglabile pentru camera pacientului?

Aceste lumini reglabile pentru camera pacientului au o tensiune nominală de 120 V.

Care este semnificația balastului în LED-urile integrate?

Balastul dintr-un LED integrat reglează curentul electric, asigurând o funcționare adecvată și longevitate. Contribuie la o performanță stabilă, o eficiență îmbunătățită și protejează LED-ul de fluctuațiile de putere.

Care este diferența dintre becurile cu LED și becurile incandescente?

Lămpile cu LED-uri sunt eficiente din punct de vedere energetic, de lungă durată și emit lumină prin semiconductori, în timp ce lămpile cu incandescență sunt mai puțin eficiente, au o durată de viață mai scurtă și produc lumină printr-un filament încălzit.

Produse exclusive pentru marcă