Din 1862, Hydro-Vacuum SA produce pompe de înaltă calitate, ideale pentru aplicații în industria chimică, de prelucrare a alimentelor, farmaceutică, textilă și hârtie. Catalogul de pompe Hydro-Vacuum SA include pompe centrifuge cu o singură treaptă, cu aspirație dublă, cu puț adânc, cu autoamorsare și pompe de rezervor. Pompele DHV centrifugale cu o singură treaptă ale mărcii sunt folosite pentru a circula lichide curate și ușor contaminate la temperaturi de până la 120 de grade Celsius și cu vâscozități scăzute. Acestea sunt dotate cu rotoare cu aspirație dublă pentru creșterea debitelor și o carcasă a pompei divizată axial pentru o inspecție ușoară în linie. Pompele de rezervor cu hidro-vacuum PFA sunt proiectate pentru a elimina lichidul poluat, gunoiul de grajd și alte materiale de canalizare cu densități de până la 1100 kg/mXNUMX. Acestea sunt integrate cu suporturi și umerașe, înșurubate în flanșă, pentru a proteja motoarele de deteriorări mecanice în timpul transportului sau depozitării unităților. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, împreună cu suflante, presostate, rezervoare hidrofor și aragaz și cuptoare pe Raptor Supplies.
Furnizăm și livrăm în peste 60 de țări, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Indonezia și Malaezia. Ne puteți contacta fie prin telefon, WhatsApp, chat live sau trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!