IDEAL SHIELD

Fondată în 1997, Ideal Shield este un producător de manșoane pentru stâlpi de protecție din Statele Unite. Linia lor inovatoare de produse ecologice nu numai că economisește timp și costuri de întreținere, dar elimină și necesitatea vopsirii prin designul patentat. Are sediul în Detroit, Michigan, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

HGR-1-048-143/4-C-12HGR-1-144-143/4-C-8HGR-2-096-36-C-18HGR-2-120-36-C-12BPD-YL-6-27-C-12HGR-2-144-36-C-12HGR-2-120-36-PHGR-1-96-143/4-C-8HGR-2-096-36-PHGR-2-144-36-PHGR-1-144-143/4-C-12HGR-1-096-143/4-C-12

Siguranţă

OCT-YL-98-RED BS/R STICKOCT-YL-98-BL BS/BL STICKOCT-YL-98-GRN BS/GR STICK24IN UCHANNEL CVR BL/WHOCT-YL-98-YELL BS/BLK STKBPB-YL-98-YL W/O WHEELSBPB-YL-98-YL W/ WHEELSBPB-BL-98-BL W/ WHEELSBPB-RD-98-RD W/O WHEELS84IN UCHANNEL CVR RE84IN UCHANNEL CVR BL24IN UCHANNEL CVR RE

Electrical

44-101

Manipularea materialului Filtru

Huse de borne și mâneci de post

Shield Post Sleeve Galben
Articolul (2)

Șine de pază

  • Sistem de gardă
  • Sistem de gardă
  • Sistem de gardă
  • Sistem de gardă+12
IDEAL SHIELD

Sistem de gardă

Articolul (15)

Despre IDEAL SHIELD

Catalogul Ideal Shield include o linie cuprinzătoare de accesorii pentru semne de podea, accesorii pentru stâlpi de indicatoare, capace pentru borne, balustrade, manșoane pentru stâlpi și etichete de marcare pentru sârmă. Al brandului balustrade sunt fabricate din HDPE/termoplastic pentru rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la UV. Sunt disponibile în opțiuni de montare pe bază și pe podea. Scut ideal u coperți de canale oferă protecție suplimentară, prevenind deteriorarea stâlpilor U și sporind siguranța.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Ideal Shield încrucișează referințe individuale la echivalentul Vestil, Tapco și Eagle. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Ideal Shield disponibile.

Livrarea

Aceste produse Ideal Shield sunt de dimensiuni mici spre mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Huse de bolard din material textil

Sunt fabricate din material extensibil, asemănător spandexului, care poate aluneca cu ușurință peste un bolard. Aceste huse pentru borne sunt protejate UV pentru a preveni decolorarea și pot rezista la vremea rece și fierbinte. Sunt disponibile...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum se aplică huse de bolard Ideal Shield?

  • Curățați bolardul sau capacul bolardului pentru a crea o suprafață netedă.
  • Alegeți o husă din material textil care să se potrivească confortabil peste bolard.
  • Poziționați corect husa din material în partea de sus a bornei.
  • Glisați ușor capacul din material în jos.
  • Faceți toate ajustările necesare și eliminați ridurile sau pliurile.
  • Asigurați-vă că husa din material este bine fixată și bine fixată.

Cum se întrețin balustradele Ideal Shield?

  • Efectuați inspecții de rutină pentru a verifica dacă componentele sunt deteriorate, uzate sau pierdute.
  • Păstrați balustradele curate, îndepărtând murdăria și resturile cu apă și săpun blând.
  • Reparați sau înlocuiți imediat orice componente uzate sau deteriorate.
  • Efectuați retușuri periodice pentru a menține aspectul și a proteja împotriva coroziunii.
  • Inspectați regulat pentru rugina sau coroziune și luați măsurile adecvate pentru a preveni deteriorarea ulterioară.
  • Asigurați respectarea standardelor și reglementărilor de siguranță.
  • Păstrați o evidență a activităților de întreținere pentru referințe viitoare.

Unde sunt utilizate aceste produse Ideal Shield în viața de zi cu zi?

Aceste produse Ideal Shield sunt utilizate în mod obișnuit pentru montarea de semne, dispozitive de control al traficului și alte dispozitive de-a lungul drumurilor și autostrăzilor. În plus, ei găsesc aplicații în diverse industrii, cum ar fi asistența medicală, ospitalitatea și sectoarele electrice.