MYTON INDUSTRIES

Myton Industries produce containere din plastic reutilizabile turnate rotativ cu diferite dimensiuni, caracteristici și capacități de încărcare pentru depozitarea, manipularea și distribuirea materiilor prime sau a produselor finite într-un mod sigur și eficient. Brandul are sediul în Hallandale Beach, Florida, SUA, iar produsele sale sunt potrivite pentru aplicații de manipulare a materialelor în industria aerospațială, auto, electrocasnice, electrice, alimentare, îmbrăcăminte și operațiuni de producție de electronice. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

MT0-1ORANGEMTH-3BLUEMTW-1WHITEMTD-1BLUEMTH-3GRAYMTH-4BLACKMTG-1WHITEMTH-4GRAYMT02BLACKMTG-2ORANGEMTW-1BLACKMTW-1ORANGE

Manipularea materialului Filtru

Containere de perete cu nervuri

Au un design înșarător/stivuibil pentru depozitare ușoară și sigură într-un spațiu limitat. Design cu nervuri pentru greutate redusă, fără a compromite rezistența. Poate avea intrări de furcă pentru un transport ușor.

  • Container de perete cu nervuri
  • Container de perete cu nervuri
  • Container de perete cu nervuri
  • Container de perete cu nervuri+62
Articolul (65)

Accesorii pentru containere de stivuire

Includeți curele de siguranță permanente pentru strângerea capacelor recipientelor de depozitare și pentru a împiedica deschiderea acestora. De asemenea, preveniți furtul, deranjarea sau contaminarea conținutului în timpul transportului sau depozitării. Fabricat din nailon.

Portbagaje de stocare și cutii de site-uri

Au un capac cu balamale cu arc și un design robust pentru depozitarea în siguranță a conținutului și recuperarea ușoară. Prezintă roți pentru transportul în locația dorită. Construcție din plastic pentru greutate ușoară.

  • Cărucioare de depozitare
  • Cărucioare de depozitare
MYTON INDUSTRIES

Cărucioare de depozitare

Articolul (2)
Cutie de site din polipropilenă Roșu 15 Picioare cubice 45 Inch
Cod produs: AF4TDJ
Model: SC4534-H5 ROȘU
€1,830.36 /unitate
Adauga in cos

Totes

  • Cuferă de depozitare
  • Cuferă de depozitare
  • Cuferă de depozitare
  • Cuferă de depozitare+3
MYTON INDUSTRIES

Cuferă de depozitare

Articolul (6)

Despre MYTON INDUSTRIES

Catalogul Myton Industries include containere de transport, cum ar fi containere cu perete cu nervuri/netezi și containere numai pentru stive, cărucioare în vrac, camioane bushel, carcase rutiere și accesorii. Depozitul brandului portbagaj și cutii de șantier au o bază din placaj vopsit și un capac cu balamale cu două suporturi de capac pentru depozitarea în siguranță a conținutului și recuperarea ușoară. Aceste portbagaj de depozitare au mânere cu arc cu mânere de cauciuc și patru roți pivotante din poliuretan/poli pentru o portabilitate ușoară. Buzunarele de colț din capacul portbagajului permit operațiuni rapide și sigure de stivuire. Myton Industries containere cu perete nervurat au un capac asortat și au un design înșarător/stivuibil pentru depozitare ușoară și sigură într-un spațiu limitat. Containerele selectate de perete cu nervuri au mânere de frânghie și intrări pentru furci în două/patru căi pentru un transport ușor. Brandul oferă și accesorii precum curele de securitate permanente pentru a asigura containerele și a proteja conținutul prin atașarea acestora de părțile laterale ale containerului.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produselor Myton Industries încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile Vestil echivalente (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea unor containere de transport, cutii de depozitare și accesorii care sunt fie epuizate, fie învechite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Myton Industries sunt în general de dimensiuni mici până la mijlocii și pot necesita ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Întrebări Frecvente

De ce ar trebui să aleg aceste recipiente din plastic reutilizabile?

  • Mai ușoare și mai puțin costisitoare decât recipientele din oțel și nu ruginesc niciodată.
  • Nu ruginesc si nu absorb umezeala si sunt potrivite pentru medii umede.
  • Poate fi reutilizat de mai multe ori, eliminând taxele anuale de înlocuire.

Care sunt avantajele containerelor turnate prin rotație Myton Industries?

  • Design fără sudură pentru adaptabilitate în diverse aplicații.
  • Se poate cuibăra când este gol sau se poate stivui când este plin pentru o depozitare eficientă.
  • Poate fi izolat prin turnarea unui perete dublu sau umplerea cu spumă.
  • Modelat în numeroase culori și identificare permanentă opțională.
  • Au rezistență la fisurile cauzate de stresul mediului și sunt stabilizate UV.
  • Oferă rezistență chimică excelentă.

Ce factori sunt responsabili pentru rigiditatea acestor containere?

Rigiditatea sau flexibilitatea containerelor turnate prin rotație ale mărcii depinde de proprietățile rășinii utilizate și de grosimea peretelui turnat. Containerele de transport Myton Industries oferă, în general, suficientă rigiditate pentru a permite stivuirea și pentru a preveni deformarea sau bombarea peretelui. De asemenea, sunt suficient de flexibile pentru a face față impacturilor mari la temperaturi ridicate sau scăzute.

Cu ce ​​standarde respectă aceste containere de transport maritim?

Containerele de transport ale Myton Industries respectă cerințele FDA/USDA (21 CFR177.1520) pentru manipularea produselor alimentare.