MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 ROȘU Cutie de șantier din polipropilenă roșie 15 picioare cubice 45 inci | AF4TDJ 9J713

MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 RED, polipropilenă, cutie roșie, 15 picioare cubice, 45 inci

În stoc
Element: AF4TDJ Model: SC4534-H5 REDCrucea Ref: 9J713

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,830.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoly Site Box
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare850 lb.
MaterialRezistent la impact, umiditate și substanțe chimice
Inălțime totală34 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală30 "
Volum15 cu. ft.
Capacitate volum15 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.79
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403708031
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 RED, polipropilenă, cutie roșie, 15 picioare cubice, 45 inci
€1,830.37 /unitate