Din 1887, Surewerx Pioneer produce îmbrăcăminte și echipamente de protecție pentru exterior pentru utilizare în medii industriale, de siguranță la incendiu, utilități, construcții și medii generale de lucru. Pioneer, cu sediul în Vancouver, are un catalog extins, care include produse precum îmbrăcăminte exterioară, îmbrăcăminte de lucru, ochelari de protecție, cabluri de salvare și alte echipamente de protecție personală care pot menține personalul în siguranță, uscat și confortabil în orice condiții meteorologice. Salopetele Flame-Gard ale brandului din bumbac și fibră antistatică sunt tratate FR (rezistență la foc) pentru protecție împotriva incendiilor și a accidentelor cauzate de arc. Aceste salopete de siguranță oferă o vizibilitate ridicată datorită benzilor reflectorizante StarTech FR, fiind în același timp rece și ușoare. Îndeplinesc standardele CSA, NFPA și ASTM pentru siguranța utilizatorului și au un fermoar FR cu două căi care nu se blochează pentru o purtare rapidă. Elastic în talie pe spate și încheieturile și gleznele reglabile permit ajustări în funcție de utilizatori pentru un confort sporit. Buzunarele de depozitare și curelele cu cleme pentru radiofon de la unele modele permit depozitarea radiofoanelor și a altor unelte.
Clienții care caută echipamentul personal de protecție al mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.