Roți de tăiere și tăiere abrazive

Filtru

DREMEL -

Disc de tăiat abraziv, grosime de 1.5 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
456-01CP3UGG€50.65
DYNABRADE -

Roată de tăiere abrazivă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
93646CP3YXP€310.84
PFERD -

Roată de tăiat, A36, T1, 3 inch X1/16 inch X3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
69309CT7QTG€5.72
STANDARD ABRASIVES -

Std Abrsvs GP Plus Whl 854353, PK 3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
854353CU4HCG€771.80
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Disc de șlefuit HP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
08B400CU9CBP€11.77
DIAMOND VANTAGE -

Roată tăiată Tp1 Diamond 4-1 / 2 inch Pk5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DXE0130P4505CAB6EJE€210.30
LENOX TOOLS -

Roată de tăiere abrazivă, diametru de 4-1 / 2 inch, arboră de 7/8 inch, 13, 200 max. RPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1972921CD3QUX€35.75
WEILER -

Disc de tăiere abrazivă TIGER ZIRC, diametru roți abrazive de 16 inchi, alumină de zirconiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
58029CU9UQW€65.73
AME INTERNATIONAL -

Mandrin roată de tăiere, șurub de 3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
80131CE8WRB€12.94
Vezi detalii
FERVI -

Disc de microșlefuire pneumatică flexibilă, 56000 RPM, 15 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0641CJ4KVT€79.76
Vezi detalii
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Disc de tăiat și șlefuit, tip 27, 5 inch X 1/8 inch X 7/8 inch, oxid de aluminiu, granulație 24

ModelArticolPreț (ex. TVA)
08L502CU9CET-
RFQ

Roți de tăiere și tăiere abrazive

Discurile de tăiat abrazive sunt compatibile pentru utilizarea cu mașini de tăiat staționare pentru șlefuirea sau tăierea pieselor din oțel carbon, aluminiu, oțel inoxidabil, zidărie, beton, marmură și ceramică. Raptor Supplies oferă o gamă largă de 3M, Dewalt, Diamond Vantage, Dremel, Grainger, Lenox, Rex Cut, Norton, Spre vest și roți de tăiat United Abrasives-Sait. Roți de tăiere abrazive din DEWALT prezintă granule de oxid de aluminiu / zirconiu oxid de aluminiu de mare rezistență pentru tăierea precisă a materialelor cu rezistență ridicată la tracțiune și aliajelor de bronz, menținând în același timp claritatea muchiei. Roți tăiate selectate de la Norton sunt proiectate cu un liant de rășină ranforsat lateral pentru a oferi rate mari de tăiere cu tăieturi subțiri. Amestecul unic de oxid de aluminiu și zirconiu este o combinație ideală pentru a oferi performanțe industriale de înaltă calitate atunci când tăiați țevi, fier unghiular, bare de armare și știfturi din oțel.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?