Roți de tăiere și tăiere abrazive

Filtru

3M -

Disc de tăiat abraziv din ceramică de tip 1

StilModelRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A6652710,200 RPM0.045 "€16.42
B6652419,100 RPM0.125 "€25.51
C6652019,100 RPM0.06 "€17.60
D6651819,100 RPM0.035 "€17.87
E6651425,465 RPM0.035 "€13.32
FUU00608325525,465 RPM0.06 "€14.02
E6651325,465 RPM0.035 "€12.66
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Roată de tăiere abrazivă tăiată, tip 1

StilModelMaterial abrazivArbor HolePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A22235Oxid de aluminiu7 / 8 "3612,2000.045 "5"€7.80
A22240Oxid de aluminiu7 / 8 "3610,2000.045 "6"€8.46
B23100Oxid de aluminiu7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€7.19
C23251Oxid de aluminiu1.25 "6087321 / 16 "7"€32.46
A22230Oxid de aluminiu7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€6.86
D24070Oxid de aluminiu1"2438005 / 32 "16 "€75.12
E23012Oxid de aluminiu1 / 4 "3630,5580.035 "2"€5.37
E23061Oxid de aluminiu5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€7.02
F23462Carbură de siliciu25 / 32 "3663001 / 8 "12 "€19.01
G23323Zirconiu Alumină5 / 8 "3619,0000.045 "4"€6.89
REX CUT -

Roată de tăiere abrazivă tăiată, tip 1

StilModelArbor HoleRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A8300221 / 4 "20,0001 / 8 "€13.90
B8972121 / 4 "18,0001 / 16 "€13.24
A1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€13.24
A1328033 / 8 "12,0951 / 8 "€13.07
C8300723 / 8 "20,0001 / 16 "€12.88
D1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€13.24
A8300683 / 8 "20,0001 / 16 "€12.88
NORTON ABRASIVES -

Roți de tăiere abrazive armate ultra subțiri

Roțile de tăiere abrazive Norton oferă tăieturi fără bavuri și curate și necesită mai puțină presiune. Acestea au o construcție din carbură de siliciu de tip 1 sau oxid de aluminiu pentru muchie de tăiere de lungă durată sau, respectiv, încărcare minimă. Aceste roți au un design ranforsat ultra subțire pentru tăiere rapidă, confort sporit operatorului și asigurarea unor tăieturi precise și drepte. Alegeți dintr-o gamă largă de roți ușor de utilizat, disponibile cu o viteză maximă de funcționare de 15280 rpm.

StilModelArbor HoleDiametruMaterialRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A66243528471-----€10.61
RFQ
B07660701622-----€6.75
RFQ
B07660701620-----€5.18
RFQ
A66243528552-----€8.58
RFQ
C662435279565 / 8 "4"Oxid de aluminiu152800.045 "€5.48
D662528236027 / 8 "4.5 "Oxid de aluminiu135800.045 "€6.02
E076607016217 / 8 "4.5 "Carbură de siliciu135800.062 "€4.92
F662528236037 / 8 "5"Oxid de aluminiu122250.045 "€7.08
NORTON ABRASIVES -

Roți tăiate abrazive cu oxid de aluminiu, ferăstrău tip 1

Discurile de tăiat abrazive din oxid de aluminiu Norton Gemini sunt ideale pentru aplicații de șlefuire și tăiere pe oțel inoxidabil, fier gri, aluminiu și metale feroase. Acestea au performanță abrazivă de tip 1 pentru a oferi suprafețe de tăiere suplimentare și pentru a minimiza interferența cu piesele de prelucrat în general, operațiunile de tăiere. Aceste roți sunt ranforsate lateral cu calități înalte pentru tăierea de lungă durată a pieselor de prelucrat cu secțiune transversală mică și combinații abrazive, de lipire, pentru a permite tăieturi netede și curate pe mașinile de operare cu cuplu redus de cai putere. Acestea sunt configurate cu un atașament de montare pentru orificiul arborelui de 1 inch pentru a se potrivi cu ferăstraie de dimensiuni mici și sunt disponibile în variante cu viteze de funcționare de 5095 și 6110 rpm.

StilModelDiametruRPM maxPreț (ex. TVA)
A6625310610910 "6110€22.17
B6625320755412 "5095€18.26
DEWALT -

Roată de tăiere abrazivă, tip 1

StilModelArbor HoleDiametruDiamond KnockoutPietrișRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
ADW35215 / 8 "7"Da2487000.125 "€8.12
BDW8062S7 / 8 "4.5 "Nu60133000.045 "€5.32
BDW8065S7 / 8 "7"Nu6087000.045 "€7.72
CDW8725S7 / 8 "6"Nu60101000.045 "€6.30
NORTON ABRASIVES -

Fierăstrău circular întărit cu fibre Roți tăiate abrazive

Roțile de tăiere abrazive cu ferăstrău circular Norton sunt ideale pentru tăieturi subțiri, drepte și fără bavuri în aplicațiile de tăiere a sculelor din aluminiu, oțel, fier și metale feroase. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu pentru durabilitate și versatilitate și roți armate cu fibre care asigură siguranță maximă și rezistență ridicată la tracțiune. Aceste roți au calitate de tăiere de tip 1, oferind astfel suprafețe de tăiere sporite și interferență minimă cu piesele de prelucrat. Formulele avansate de aderență cu rășină ale roții îmbunătățesc performanțele boabelor atât împotriva suprafețelor moi, cât și a celor dure, iar armăturile de alunecare ultra-subțiri maximizează vitezele de tăiere fără pierderi mari de tăietură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți cu o viteză maximă de 10190 rpm.

StilModelArbor HoleDiametruMaterialRPM maxGrosimeTip roatăPreț (ex. TVA)
A662528350551.25 "6"Oxid de aluminiu101900.035 "Fibră armată€64.73
B662529387881.25 "7"Oxid de aluminiu87300.035 "Fibră armată€61.75
A662530429831.25 "8"Oxid de aluminiu76400.06 "Fibră armată€74.07
A662531491861.25 "10 "Oxid de aluminiu61100.06 "Fibră armată€136.71
A662529387861 / 2 "7"Oxid de aluminiu87300.035 "Fibră armată€70.15
A662530430091 / 2 "8"Oxid de aluminiu76400.06 "Fibră armată€82.23
B662528350643 / 8 "6"Oxid de aluminiu premium101850.035 "Fibră armată€31.73
B662529387875 / 8 "7"Oxid de aluminiu87300.035 "Fibră armată€59.08
C662531493175 / 8 "10 "Oxid de aluminiu61100.06 "Armat€79.31
DEWALT -

Roată tăiată abraziv

StilModelArbor HoleDiametruPietrișRPM maxGrosimeTip roatăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ADW80011"14 "2443007 / 64 "Dublu armat€18.531
BDW8001B41"14 "2443007 / 64 "Dublu armat€102.284
CDW80627 / 8 "4.5 "60133000.045 "Armat€4.131
StilModelArbor HoleDiamond KnockoutRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
ADXE0130P030531 / 4 "Nu25,0001 / 2 "3"€204.22
ADXE0130P0405A5 / 8 "Nu19,0000.05 "4"€218.10
ADXE0130P0706U5 / 8 "Da87251 / 2 "7"€540.47
ADXE0130P0505C7 / 8 "Nu12,2251 / 2 "5"€330.57
ADXE0130P0906C7 / 8 "Nu68001 / 2 "9"€756.11
NORTON ABRASIVES -

Roată de tăiere abrazivă cu foc albastru, tip 1

StilModelArbor HoleDiametruRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A662528432501"12 "50957 / 64 "€30.67
B662528432087 / 8 "4.5 "13,5800.045 "€5.51
B662528432097 / 8 "5"12,2250.045 "€9.04
B662528432107 / 8 "6"10,1850.045 "€10.56
StilModelDiametruRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A662528431743"25,4650.035 "€7.48
A662528431753"25,4651 / 16 "€7.65
A662528431714"19,1001 / 16 "€9.80
A662528431734"19,1000.035 "€10.26
A662528431724"19,1001 / 8 "€11.12
NORTON ABRASIVES -

Discuri de tăiat abrazive ranforsate cu diametru mic, tip 1

Discurile de tăiere abrazive ranforsate Norton cu diametru mic sunt potrivite pentru aplicații de uz general de amestecare, debavurare și șlefuire. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu, norzon, ceramică sau zirconiu din alumină și tehnologie de lipire cu rășină pentru tăieturi suplimentare libere și durată lungă de viață. Aceste roți sunt utilizate cu polizoare orizontale sau cu ax drept și asigură o tăiere precisă. Au armare cu alunecare ultra-subțire (modele selectate) pentru pierderi minime de tăietură și vin cu abrazivi de tip 1 pentru reducerea interferenței cu piesele de prelucrat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile cu viteze de funcționare de până la 30560 rpm.

StilModelArbor HoleDiametruPietrișMaterialRPM maxGrosimeTip roatăPreț (ex. TVA)
A66243510641-------€5.32
RFQ
A66243510651-------€6.99
RFQ
A66243411396-------€4.86
RFQ
A66243411395-------€4.76
RFQ
A66243529516-------€18.12
RFQ
B66243510671-------€14.07
RFQ
A66243510640-------€5.46
RFQ
C662534644151"16 "-Norzon48000.125 "Diametru mic ranforsat€206.66
C662533636941"14 "-Norzon54000.125 "Diametru mic ranforsat€136.01
C690831664311.75 "26 "-Norzon20900.109 "Diametru mic ranforsat€614.08
D662435106451 / 4 "-36-25,4650.062 "Tip 1€4.81
E662435296061 / 4 "4"60Oxid de aluminiu premium191000.035 "Diametru mic ranforsat€19.17
F662434113931 / 4 "2"-Oxid de aluminiu305600.035 "Diametru mic ranforsat€5.07
G662435106761 / 4 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.062 "Diametru mic ranforsat€2.16
H662435106271 / 4 "3"-Oxid de aluminiu254650.035 "Diametru mic ranforsat€4.92
H662435106291 / 4 "4"-Oxid de aluminiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€6.70
D662435106501 / 4 "-36-25,4650.125 "Tip 1€6.73
H662434113943 / 8 "2"-Oxid de aluminiu305600.035 "Diametru mic ranforsat€5.30
I662435106753 / 8 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€18.06
I662435106773 / 8 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.062 "Diametru mic ranforsat€16.80
J662435106473 / 8 "3"-Oxid de aluminiu254650.062 "Diametru mic ranforsat€4.80
I662435106733 / 8 "3"-Alumină din ceramică/zirconiu254650.125 "Diametru mic ranforsat€15.23
H662435106283 / 8 "3"-Oxid de aluminiu254650.035 "Diametru mic ranforsat€5.00
H662435106303 / 8 "4"-Oxid de aluminiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€6.81
CENTURY DRILL AND TOOL -

Roți de tăiere și tăiere abrazive

StilModelPreț (ex. TVA)
A75529€8.80
B75541€4.34
C75545€9.93
DEWALT -

Roți de tăiere și tăiere abrazive

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ADW8004Roată de tăiere abrazivă€11.611
ADW8023Roată de tăiere abrazivă€15.071
BDW8716Roată de tăiere abrazivă€4.191
CDW8719Roată de tăiere abrazivă€4.321
DDW8061Roată de tăiere abrazivă€3.381
BDW8717Roată de tăiere abrazivă€4.921
CDW8720Roată de tăiere abrazivă€4.371
EDW8072Roată de tăiere abrazivă€6.401
FDWA8933FHRoată de tăiere abrazivă€50.581
GDW8071Roată de tăiere abrazivă€5.611
HDWA8960LRoată de tăiere abrazivă€10.431
IDW8065Roată de tăiere abrazivă€6.321
JDWA8914FRoată de tăiere abrazivă€23.301
KDW8910ComboRoată de tăiere abrazivă€22.191
LDW8911ComboHRoată de tăiere abrazivă€25.931
MDWA8063FRoată de tăiere abrazivă€5.671
NDW8718Roată de tăiere abrazivă€4.151
ODWA8952FRoată de tăiere abrazivă€7.231
PDW8059Roată de tăiere abrazivă€19.711
QDW8010Roată de tăiere abrazivă€30.601
RDWA8051Roată de tăiere abrazivă€3.341
SDWA8051CRoată de tăiere abrazivă€5.301
TDWA8032Roată de tăiere abrazivă€14.851
UDW8725ARoată de tăiere abrazivă€7.321
VDW8005Roată de tăiere abrazivă€17.361
MAKITA -

Roți de tăiere și tăiere abrazive

StilModelPreț (ex. TVA)
A965-210-212€399.62
B965-210-222€149.44
C724114-la-25€42.56
DB-10849 5-€73.56
EE-03012€13.64
PFERD -

Roți de tăiere și tăiere abrazive

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A63503Roată de tăiere abrazivă€8.04
B63212Roată de tăiere abrazivă€12.63
C63164Roată de tăiere abrazivă€10.88
D63103Roată de tăiere abrazivă€7.56
E63115Roată de tăiere abrazivă€11.99
F63541Roată de tăiere abrazivă€6.94
G69934Roată tăiată€9.29
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Roți de tăiere și tăiere abrazive

StilModelPreț (ex. TVA)
A11T262€15.04
B11L423€11.04
C11T542€11.83
D11T242€9.56
E11T052€12.40
F11T042€11.15
G11L413€10.47
H11L302€7.58
I11T062€17.56
J11T072€20.31
K11L313€8.35
L11U303€10.43
M11T552€11.97
N11R042€9.94
O11L353€21.82
P11L415€10.88
Q11L312€8.48
R11F062€17.02
S11U072€19.31
T11F052€12.74
U11U042€11.93
V11F042€11.36
W11L403€8.07
X11T252€11.69
Y11W302€4.86
GRAINGER -

Roată rectificatoare dreaptă

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A66253440535Piatră de polizor€121.44
B66253440518Piatră de polizor€308.35
C66253440319Piatră de polizor€68.56
D66253440325Piatră de polizor€73.34
E66253440298Piatră de polizor€65.97
F66253440515Piatră de polizor€308.35
C66253440330Piatră de polizor€43.04
D66253440332Piatră de polizor€83.95
G66253440501Piatră de polizor€66.99
D66253440318Piatră de polizor€68.56
H66253440280Piatră de polizor€78.66
I66253440283Piatră de polizor€78.66
J66253440517Roată rectificatoare dreaptă€308.35
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Roată rectificatoare dreaptă

StilModelPreț (ex. TVA)
A12E329€97.94
B12E344€89.92
C12E643€207.46
D12E545€138.44
E12E647€207.46
ARC ABRASIVES -

Disc de tăiat abraziv, grosime de 0.0625 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
903161403WCN8PTB€0.59
DOTCO -

Roată de tăiere abrazivă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14-1311CP3TZD€197.59

Roți de tăiere și tăiere abrazive

Discurile de tăiat abrazive sunt compatibile pentru utilizarea cu mașini de tăiat staționare pentru șlefuirea sau tăierea pieselor din oțel carbon, aluminiu, oțel inoxidabil, zidărie, beton, marmură și ceramică. Raptor Supplies oferă o gamă largă de 3M, Dewalt, Diamond Vantage, Dremel, Grainger, Lenox, Rex Cut, Norton, Spre vest și roți de tăiat United Abrasives-Sait. Roți de tăiere abrazive din DEWALT prezintă granule de oxid de aluminiu / zirconiu oxid de aluminiu de mare rezistență pentru tăierea precisă a materialelor cu rezistență ridicată la tracțiune și aliajelor de bronz, menținând în același timp claritatea muchiei. Roți tăiate selectate de la Norton sunt proiectate cu un liant de rășină ranforsat lateral pentru a oferi rate mari de tăiere cu tăieturi subțiri. Amestecul unic de oxid de aluminiu și zirconiu este o combinație ideală pentru a oferi performanțe industriale de înaltă calitate atunci când tăiați țevi, fier unghiular, bare de armare și știfturi din oțel.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?