DYNABRADE Mașini de șlefuit cu curea de aer

Ideal pentru amestecarea colțurilor interioare, lustruirea țevilor, dimensionarea finisajului pe strung și debavurarea oțelului structural. Dispune de o viteză maximă liberă de 25000 rpm și carcasă din compozit / cauciuc

Filtru

DYNABRADE -

Șlefuitor cu curea de aer

StilModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăViteza variabilaCFM @ încărcare completăTaxăPreț (ex. TVA)
A403520.41/4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nu22Lumina€1,300.06
B150030.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,166.84
C150060.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,404.79
D403350.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nu28Industrial€1,360.42
E140100.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,708.97
F140000.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,241.88
G403210.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,674.65
H403260.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,253.73
I403200.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,193.79
J114750.71/4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,476.79
K142000.71/4 "NPT93 / 8 "11 "Da36Industrial€2,106.03
L153020.71/4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nu32Industrial€1,912.28
M154010.71/4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nu32Lumina€1,487.74
N143001.21/4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nu53Industrial€4,607.83
O114761.23/8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nu58Industrial€2,987.26
P1147721/2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industrial€4,812.70
Q143032.41/4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nu106Industrial€5,090.80
DYNABRADE -

Slefuitoare cu bandă pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
AMNF1€862.00
BNF1€868.40
C15300€1,638.82
DYNABRADE -

Braț de contact decalat General

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15034AF7BND€138.55
DYNABRADE -

Instrument pentru curele abrazive General 0.4 13 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15013AF7BNC€1,135.35
DYNABRADE -

Braț de contact standard General

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15035AF7BNE€134.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?