SPEEDAIRE Mașini de șlefuit cu curea de aer

Slefuitoarele cu bandă pneumatică Speedaire sunt proiectate pentru a netezi și a contura colțurile interioare și exterioare ale metalului și lemnului la o presiune de 90 psi. Acestea dispun de tampoane moi pe brațele de contact pentru confort maxim și ușurință în timpul funcționării. Aceste șlefuitoare cu bandă pneumatică au, de asemenea, carcasă din aluminiu și o viteză de rotație maximă de 20000 rpm.

Filtru

SPEEDAIRE -

Mașini de șlefuit cu curea de aer

Slefuitoarele cu bandă pneumatică Speedaire sunt folosite pentru a nivela și a contura colțurile exterioare și interioare ale metalului, lemnului și altor materiale. Aceste mașini de șlefuit cu bandă de aer sunt utilizate de obicei pentru a curăța straturile de vopsea sau rugină, pentru a curăța și a nivela suprafețele piesei de prelucrat și pentru a sculpta contururile. Acestea funcționează cu aer comprimat și necesită o pregătire minimă. Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare cu bandă pneumatică, disponibile în lungimi de 12.375 și 15.375 inch.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităLungime totalăPreț (ex. TVA)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "€349.48
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€318.99
SPEEDAIRE -

Șlefuitor cu curea de aer 1/8 - 1/2 inch lățime x 24 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31XG57AG2PJA€531.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?