COX Pistoale cu aer caulk

Pistoale de calafat pneumatice cu racorduri de admisie a aerului de 1/4 inch NPT care funcționează în domeniul de presiune de 0 - 100 psi; oferă viteza maximă a rackului de 8 mm/sec pentru un control mai mare al vitezei în timpul distribuirii. Opriți fluxul de material atunci când declanșatorul este eliberat și sunt disponibile în dimensiuni de cartuș de 300 și 600 ml

Filtru

COX -

Pistol de calafat pneumatic

StilModelPreț (ex. TVA)
A63004-LP€306.92
B63007-600S€434.78
C63006-600€275.86
D63001€225.61
E63002€259.40
F63006-300€258.50
COX -

Pistol de calafat pneumatic, dimensiune 600 ml, aluminiu, mâner pentru pistol, 0 până la 100 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
61009CE9TEG€359.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?