GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa centrifuga


Filtru
Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Tip rotor: Operații Închise , Max. Temperatura lichidului: 212 F , Material șurub: Oţel inoxidabil
StilModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A
3BF1J1A0
-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
A
9BF1K4C0
-33.084 @ 190 ft.---10.75 "Fontă€6,471.43
A
4BF1K4G0
-37.0180 @ 90 ft.-26525011.25 "Fontă€6,519.70
A
4BF1L1D0
-46.0220 @ 128 ft.---11.25 "Fontă€6,789.04
A
9BF1J4F0
-21.070 @ 135 ft.---10 "Fontă€5,959.61
B
2BF12012
-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
C
1MC1H2A0
-9/4.538 @ 120 ft.635955-316L€1,998.42
A
9BF1L4A0
-40.090 @ 235 ft.---10.75 "Fontă€7,089.96
A
9BF1H4G0
-29/14.560 @ 100 ft.--709"Fontă€6,095.57
A
22BF1H4C0
-29/14.570 @ 115 ft.---10.25 "Fontă€4,770.28
A
4BF1L4E0
-46.0210 @ 110 ft.--29011.25 "Fontă€7,325.02
A
5BF1L1C0
-46.0150 @ 170 ft.---12.13 "Fontă€7,107.13
A
5BF1L4G0
-46.0140 @ 145 ft.-22521312.13 "Fontă€7,306.71
A
22BF1J4B0
-21.077 @ 136 ft.---10.25 "Fontă€5,617.83
C
1MC1G1A0
-21/10.538 @ 120 ft.----316L€1,737.63
B
2BF12034
-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
A
22BF1G4F0
-24.2/12.155 @ 80 ft.7565609"Fontă€4,029.74
B
1BF10712
4214 / 7.5-732 @ 65 ft.3627109"Fontă€1,781.34
B
1BF21012
4215 / 8.3-7.532 @ 65 ft.3627109"Fontă€1,931.64
B
1BF10734
423.7-3.6 / 1.832 @ 65 ft.3627109"Fontă€1,840.65
B
1BF11034
524.4-4.2 / 2.135 @ 85 ft.4944379"Fontă€1,838.94
B
1BF21512
5220 / 11-10.035 @ 85 ft.4944379"Fontă€2,254.55
B
1BF11012
5217.4 / 9-8.735 @ 85 ft.4944379"Fontă€1,817.08
B
1BF11512
5621.2 / 11.1-10.637 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,011.19
D
1BF22012
5622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87
B
1BF11534
566-5.8 / 2.937 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,002.32
A
22BF1F4H0
6518.0/9.045 @ 65 ft.6050309"Fontă€4,015.02
A
3BF1H4B0H
12028 / 14.7-1485 @ 95 ft.1151071009"Fontă€5,856.05
A
3BF1H1AOH
12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
A
3BF1H4D0
13228 / 14.7-14100 @ 75 ft.120100879"Fontă€6,199.39
A
3BF1H1C0
14728 / 14.7-14110 @ 85 ft.1401301209"Fontă€4,443.22
A
3BF1J4B0
17321.0120 @ 105 ft.1671621539"Fontă€6,787.00
A
5BF1K4D0
19521.0125 @ 120 ft.18618017311.25 "Fontă€7,091.03
A
4BF1J1H0
21227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.97
A
5BF1K1H0
22037.0140 @ 130 ft.21020620011.25 "Fontă€6,234.07
A
4BF1K1F0
30042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
E
6BF1K1E0
39037.0300 @ 73 ft.35531526011.25 "Fontă€7,060.93

Pompa centrifuga

Pompele centrifuge produse de Goulds Water Technology au fost proiectate pentru o varietate de aplicații de alimentare cu apă, recirculare și răcire. Aceste pompe centrifuge au un design cu cuplare strânsă cu opțiune de extragere din spate pentru reducerea timpului de întreținere și un rotor închis cu inele de uzură regenerabile pentru a preveni pierderile care afectează performanța pompei. Sunt echipate cu un adaptor de motor rigid din fontă care menține alinierea unității și un cadru de motor NEMA rezistent la picurare, cu o facilitate de răcire cu ventilator. Pentru a se potrivi în diferite dimensiuni de țevi, aceste pompe Goulds sunt oferite într-o mare varietate de orificii de aspirație și refulare filetate NPT. Aceste pompe centrifuge oferă opțiunea de înlocuire a componentelor uzate, cum ar fi carcasa și inelele de uzură a butucului și manșoanele din oțel inoxidabil pentru ax, pentru a menține eficiența pompelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de apă Goulds, disponibile în diferite debite, cadre și materiale pentru carcasă / rotor, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?