GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifugă 2 Hp

În stoc
Articol: AB2NZD Model: 2BF12034Crucea Ref: 1N511

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,321.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi6.8-6.4 / 3.2
Cea mai bună eficiență GPM @ Head75 @ 85 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-100 GPM @ 100-63 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap96
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap68
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Rotor Dia.5 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie55 PSI
Lungime17.125 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap100 @ 66 ft.
Max. Cap102 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap20 @ 101 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiJM
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază3
Rotirea portului45 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuArbore mecanic, cu oțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Tipul de etanșareTip 6
Factor de serviciu1.25
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
TipÎnchis cuplat
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, SS 303, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF21512 Pompă centrifugă 1.5hp | AB2NZV 1N528 1BF215125220 / 11-10.035 @ 85 ft.4944379"Fontă€2,254.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifugă 2 Hp
€2,321.24 /unitate