GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pump Centrifugal 7.5hp

În stoc
Articol: AB2NYL Model: 4BF1K1F0Crucea Ref: 1N479

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,034.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi42.0
Cea mai bună eficiență GPM @ Head195 @ 103 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head125-275 GPM @ 102-60 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le213JM
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap162
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap315
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap300
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap282
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap260
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap234
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap200
Înălţime11.25 "
Material carcasăFontă
HP7.5
Hz60
Rotor Dia.5-7 / 16 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie3"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime22.125 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid7 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap250 @ 90 ft.
Max. Cap125 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap50 @ 118 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiJM
Cadru NEMA/IEC213JM
Outlet2-1/2 "
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuArbore mecanic, cu oțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Tipul de etanșareTip 21
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel
TipÎnchis cuplat
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, SS 303, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime14.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)51.82
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF21512 Pompă centrifugă 1.5hp | AB2NZV 1N528 1BF215125220 / 11-10.035 @ 85 ft.4944379"Fontă€2,254.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pump Centrifugal 7.5hp
€6,034.94 /unitate