GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa centrifugă 5 CP

În stoc
Articol: AB2NYM Model: 4BF1J1H0Crucea Ref: 1N481

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,199.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi27.4-27
Cea mai bună eficiență GPM @ Head150 @ 78 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head100-230 GPM @ 80-40 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap255
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap233
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap212
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap185
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap160
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap88
Înălţime10.5 "
Material carcasăFontă
HP5
Hz60
Rotor Dia.4-3 / 4 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie3"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime20.5 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid7 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap220 @ 65 ft.
Max. Cap89 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă175 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap50 @ 85 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiJM
Cadru NEMA/IEC184JM
Outlet2-1/2 "
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuArbore mecanic, cu oțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Tipul de etanșareTip 21
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel
TipÎnchis cuplat
Voltaj208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, SS 303, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF21512 Pompă centrifugă 1.5hp | AB2NZV 1N528 1BF215125220 / 11-10.035 @ 85 ft.4944379"Fontă€2,254.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa centrifugă 5 CP
€5,199.96 /unitate