GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Pompa centrifuga 1 Hp | AB2PAF 1N538

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Pompa centrifugă 1 Hp

În stoc
Element: AB2PAF Model: 1BF11012Crucea Ref: 1N538

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,817.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi17.4 / 9-8.7
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head35 @ 85 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head20-48 GPM @ 100-60 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap30
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Rotor Dia.5-1 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie55 PSI
Lungime15.375 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap55 @ 40 ft.
Max. Cap108 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap10 @ 106 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motorului56J
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuArbore mecanic, cu oțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Tipul de etanșareTip 6
Factor de serviciu1.4
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
TipÎnchis cuplat
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, SS 303, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.26
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Pompa centrifugă 1 Hp
€1,817.08 /unitate