GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Pompa centrifuga Fonta 10 Hp 1ph | AC3RVK 2VRV8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Pompa centrifugă Fontă 10 Hp 1ph

În stoc
Articol: AC3RVK Model: 9BF1L4A0Crucea Ref: 2VRV8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,089.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi40.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head90 @ 235 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head50-110 GPM @ 200-260 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le215
Înălţime10.75 "
Material carcasăFontă
HP10
Hz60
Rotor Dia.8-1 / 16 In.
Material rotorBronz fără plumb
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime27 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. SolidNici unul
Max. Vâscozitatea fluidă100 SS
Max. GPM @ Cap110 @ 210 ft.
Max. Cap285 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă117 PSI
Max. Gravitație specifică1.1
Min. GPM @ Cap30 @ 280 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC215
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, Buna N, Carbon, Ceramica, inox 316
Lăţime12 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.3
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 200 Ft. de cap (110)
    • GPM de apă @ 220 Ft. de cap (94)
    • GPM de apă @ 240 Ft. de cap (76)
    • GPM de apă @ 260 Ft. de cap (54)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Pompa centrifugă Fontă 10 Hp 1ph
€7,089.96 /unitate