GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1K1E0 Pompă Fontă centrifugă 7 1/2 Hp 4 inch x 3 in | AC8LRT 3CCU2

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1K1E0 Pompă Fontă centrifugă 7 1/2 Hp 4 Inch x 3 In

În stoc
Element: AC8LRT Model: 6BF1K1E0Crucea Ref: 3CCU2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,060.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi37.0
Cea mai bună eficiență GPM @ Head300 @ 73 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head160-420 GPM @ 40-75 Ft.
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le213JM
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap420
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap390
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap355
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap315
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap260
Înălţime11.25 "
Material carcasăFontă
HP7.5
Hz60
Rotor Dia.5-1 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie4"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime22.437 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap450 @ 30 ft.
Max. Cap91 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă40 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap100 @ 90 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC213JM
Outlet3"
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuArbore mecanic, cu oțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Tipul de etanșare10K13
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel
TipÎnchis cuplat
Voltaj230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, SS, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime16 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1K1E0 Pompă Fontă centrifugă 7 1/2 Hp 4 Inch x 3 In
€7,060.93 /unitate