GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1G4F0 Pompa centrifuga Fonta 2 Hp 1ph | AC3RVD 2VRU5

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1G4F0 Pompa centrifuga Fonta 2 Hp 1ph

În stoc
Articol: AC3RVD Model: 22BF1G4F0Cruce Ref: 2VRU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,029.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi24.2/12.1
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head55 @ 80 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head35-70 GPM @ 70-90 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le145
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap45
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Rotor Dia.5-1 / 16 In.
Material rotorBronz fără plumb
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime27 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. SolidNici unul
Max. Vâscozitatea fluidă100 SS
Max. GPM @ Cap70 @ 67 ft.
Max. Cap105 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă45 psi
Max. Gravitație specifică1.1
Min. GPM @ Cap20 @ 94 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC145
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, Buna N, Carbon, Ceramica, inox 316
Lăţime10.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)64.26
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pompă centrifugă 7.5 CP | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft.28226023411.25 "Fontă€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft.1851608810.5 "Fontă€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pompa centrifuga 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft.-1771709"Fontă€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pompa centrifuga 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft.1221151079"Fontă€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4 / 3.275 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft.10496849"Fontă€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pompa Centrifuga 2 Hp | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft.5349459"Fontă€2,592.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1G4F0 Pompa centrifuga Fonta 2 Hp 1ph
€4,029.74 /unitate