SPEEDAIRE Instrumente de tăiere a aerului

Uneltele de tăiere a aerului Speedaire funcționează cu aer comprimat și sunt concepute pentru a îndepărta tobe de eșapament și țevi de eșapament în aplicațiile de înlocuire a gazelor de evacuare. Acestea oferă o viteză maximă de rotație de 22000 rpm și o presiune de funcționare de 90 psi și pot tăia cu ușurință table, piulițe și șuruburi.

Filtru

SPEEDAIRE -

Unelte de tăiere cu aer

Uneltele de tăiere cu motor pneumatic Speedaire sunt scule de tăiere compacte care rotesc roți sau discuri abrazive pentru a tăia metal și alte materiale. Acestea oferă tăieturi mai fine decât polizoarele unghiulare și sunt compacte pentru a se potrivi în zone restrânse. Aceste scule de tăiere au, de asemenea, o protecție pentru roată care deviază resturile, scânteile și fragmentele de roată sparte departe de utilizator. Alegeți dintr-o gamă de aceste scule de tăiere cu aer, disponibile în lungimi de 7.5 și 15.75 inchi.

StilModelCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităArticolLungime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A48MA05---Instrument--€76.29
B45YY23---Instrument--€287.80
C45YY24---Instrument--€342.43
D21AC0516Industrial17,000 rpmInstrument de tăiere cu aer15.75 "4"€393.66
E21AC0419General22,000 rpmInstrument de tăiere cu aer7.5 "3"€132.83
SPEEDAIRE -

Instrument ușor de tăiat aer, dia roată. 3 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48MA06CD3FLW€107.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?