Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 48MA06 Instrument de tăiere a aerului pentru utilizare ușoară, diametru roți. 3 inch | CD3FLW

SPEEDAIRE 48MA06 Instrument de tăiere a aerului pentru utilizare ușoară, diametru roți. 3 inch

În stoc
Articol: CD3FLW Model: 48MA06
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
€107.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.00
CFM @ încărcare completă24.0
TaxăLumina
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Material de gardăOţel
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.5
Tipul maneteiBlocare de siguranță dezactivată
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală7.5 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaDa
Diametru ax.1 / 4 "
Viteza variabilaDa
Diametrul roților3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 48MA06 Instrument de tăiere a aerului pentru utilizare ușoară, diametru roți. 3 inch
€107.07 /unitate