PARKER Regulatoare de aer

Aluminium / zinc air regulators featuring a manually operated, non-rising knob to control the fluid pressure coming out of the compressor. Can handle temperatures and pressures up to 175 degrees F and 300 psi, respectively

Filtru

PARKER -

Regulator pneumatic, buton care nu se ridică

Regulatoarele de presiune Parker sunt utilizate pentru reglarea aerului comprimat în uneltele pneumatice și au un manometru și o aspirație secundară plus o valvă echilibrată pentru o calibrare precisă a debitului și, respectiv, rate de răspuns rapide. Modelele selectate sunt echipate cu un buton detașabil care nu se ridică, care oferă o facilitate ușoară de montare pe panou și o diafragmă de rulare pentru a controla presiunea de ieșire. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste regulatoare de debit disponibile în variante de materiale din aluminiu și zinc Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea conducteiMaterial corpMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AR119-08CG / M21 "NPTAluminiuCfm 400300 psi125 grade F10.02 "4.69 "4.69 "€528.85
AR119-12CG / M21-1 / 2 "NPTzincCfm 500300 psi125 grade F10.34 "4.94 "4.94 "€631.53
B06R318AC1/2 "NPTAluminiuCfm 75250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€226.43
AR119-04CG1/2 "NPTAluminiuCfm 150300 psi125 grade F6.76 "3.56 "3.56 "€340.16
B07R318AC1/2 "NPTAluminiuCfm 90250 psi175 grade F6.4 "3.25 "3.24 "€325.36
C06R118AC1/4 "NPTAluminiuCfm 53250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€194.04
D07R418AC3/4 "NPTAluminiuCfm 90250 psi175 grade F6.4 "3.25 "3.24 "€322.39
AR119-06CG / M23/4 "NPTAluminiuCfm 300300 psi125 grade F10.02 "4.69 "4.69 "€519.13
E06R218AC3/8 "NPTAluminiuCfm 60250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€224.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?