GRACO Pistoale Airless

Pistoale de pulverizare manuale cu un design complet închis pentru a elimina expunerea acului la fluide și o protecție detașabilă pentru declanșare pentru acces ușor la filtru. Vine echipat cu un dispozitiv de blocare de siguranță cu degetul mare pe declanșatoarele cu 2/4 degete. De asemenea, sunt disponibile seturi separate de furtunuri pentru pistolul de pulverizare

Filtru

GRACO -

Set pistol de pulverizare Airless

StilModelLungimea furtunuluiDimensiunea duzeiPreț (ex. TVA)
A2875537ft0.017 ", 0.019"€3,194.26
B28848950ft0.017 "€862.42
GRACO -

Pistol de pulverizare Airless

Pistoalele de pulverizare fără aer Graco sunt proiectate pentru a aplica eficient acoperiri de protecție foarte vâscoase, ideale atât pentru aplicații interioare, cât și exterioare. Aceste pistoale au o construcție metalică pentru a rezista la presiuni de până la 3600 psi și un design patentat complet închis pentru a elimina expunerea acului la fluide, prelungind astfel durata de viață a acului cu 70%. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale de pulverizare fără aer disponibile în opțiuni de duză de 0.015 și 0.017 inch pe Raptor Supplies.

StilModelArticolDimensiunea duzeiPreț (ex. TVA)
A288420Pistol de pulverizare Airless0.017 "€715.02
B244161Pistol de pulverizare Airless-€479.22
C235458Pistol de pulverizare Airless0.017 "€701.14
D248157Pistol de pulverizare Airless-€767.27
E246468Pistol de pulverizare Airless0.017 "€463.95
F288430Pistol de pulverizare Airless0.015 "€626.98
G235457Pistol de pulverizare Airless0.017 "€375.73
HXTR720Pistol de pulverizare Airless-€1,150.37
HXHD619TIP-€173.47
HXHD621TIP-€173.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?