MILWAUKEE Polizoare unghiulare

Proiectat pentru a șlefui metalul, a șlefui mortar, precum și a șlefui, lustrui și ascuți materialele. Dispune de comutatoare cu palete X-mari cu sistem de blocare pentru o operare ușoară și o evacuare cu mai multe porturi care reduce eficient arderea motorului prin evacuarea aerului cald din mașină de râșniță

Filtru

MILWAUKEE -

Seturi de macinat cu aer

StilModelCapacitatea baterieiRPM fără încărcareLungimea sculeiVoltajPreț (ex. TVA)
A2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13/16 "12€868.13
B2980-22 48-11-18806 Ah900012-29/64 "18€1,424.06
MILWAUKEE -

Polizoare unghiulare fără fir

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A2880-20, 48-11-1850Polizor unghiular€693.61
B2886-20Polizor unghiular€584.59
C2889-20Polizor unghiular€482.90
D2785-20, 48-11-1880Polizor unghiular€1,039.87
E2981-20, 48-11-1880Polizor unghiular€879.90
F2981-20Polizor unghiular€478.52
G2680-20Polizor unghiular€188.99
H2883-20Polizor unghiular€500.74
I2888-20Polizor unghiular€500.26
J2882-20Polizor unghiular€491.37
K2981-20, 48-11-1865Polizor unghiular€830.24
L2785-20Polizor unghiular€638.49
M2980-20Polizor unghiular€486.16
N2887-20Polizor unghiular€620.24
O2686-20Polizor unghiular€291.23
P2980-22, 48-11-1850Trusă€1,338.07
Q2980-22, 48-11-1865Trusă€876.65
R2880-20Intrerupator€378.21
S2881-20Intrerupator€382.53
MILWAUKEE -

Polizoare unghiulare cu fir

StilModelPreț (ex. TVA)
A6141-30€235.66
A6142-31€228.23
B6143-31€358.11
A6142-30€242.03
A6141-31€228.45
MILWAUKEE -

lame

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A48-00-5503, 48-00-5503lame€395.89
B48-00-5521, 48-00-5521lame€146.23
C48-22-2876Trusă€20.82
MILWAUKEE -

Diametru roată de 4-1 / 2 ". Polizor unghiular

StilModelamperiTipul comutatoruluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A6130-337trăgaci10.25 "3.5 lb.€162.88
B6146-3311Diapozitiv11 37 / 64 "5.4 lb.€233.33
MILWAUKEE -

Diametru roată de 5 ". Polizor unghiular

StilModelamperiRPM fără încărcareTipul comutatoruluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A6121-31A1111,000trăgaci15.5935.4 lb.€327.06
B6117-301311,000Paletă12 13 / 64 "5.7 lb.€344.62
C6124-31139000trăgaci15.5935.7 lb.€362.93
B6117-311311,000Paletă12 13 / 64 "5.7 lb.€359.38
B6117-331311,000Diapozitiv12 13 / 64 "5.7 lb.€346.13
B6117-33D132800 la 11,000Diapozitiv12 13 / 64 "5.7 lb.€394.36
MILWAUKEE -

Diametru roată de 6 ". Polizor unghiular

StilModelPreț (ex. TVA)
A6161-31€436.64
B6161-30€432.70
MILWAUKEE -

Truse de râșniță

StilModelPreț (ex. TVA)
A2980-22, 2719-20€1,329.51
B2882-22, 2719-20€1,398.03
MILWAUKEE -

Truse de combinare de scule fără fir

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A2829-22, 2855-20Kit ferăstrău cu bandă€1,510.88
B2729-22, 2962-20Kit ferăstrău cu bandă€1,841.84
C2729-22, 2855-20Kit ferăstrău cu bandă€1,809.86
D2401-20, 48-11-2420Baterie€296.63
D2415-20, 48-11-2420Baterie€314.77
E2829-22, 2782-20Fierăstrău circular€1,537.56
F2912-22, 2782-20Fierăstrău circular€1,738.25
G2676-23, 2829-20Instrument de knockout fără fir€4,663.85
HMXF301-2CP, MXFCP203Set de burghiu€7,569.16
I2829-20, 2962-20Șurub de impact€1,094.41
J2854-20, 2713-20, 48-11-1862Set de chei cu impact€1,434.73
K2854-20, 2821-20, 48-11-1862Set de chei cu impact€1,321.21
L2854-20, 2830-20, 48-11-1862Set de chei cu impact€1,453.94
M2782-20, 2854-20Trusă€917.24
N2696-24, 48-11-1850Trusă€1,386.97
O2697-22, 48-11-1840Trusă€880.52
P2718-22HD, 2962-20Trusă€2,767.99
Q2892-22CT, 48-11-1850Trusă€736.81
R2982-20, 2854-20Trusă€1,200.72
S2532-22, 2470-20Trusă€1,456.02
T2980-20, 2854-20Trusă€908.74
U2980-20, 2980-20, 2962-20Trusă€1,486.07
V2829-22, 2962-20Trusă€1,542.86
W2980-22, 2855-20Trusă€1,490.65
X2717-22HD, 2981-20Trusă€2,241.30
MILWAUKEE -

Polizor unghiular fără fir, dimensiune 6 inch, 18V, 9000 RPM fără sarcină, baterie inclusă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ€837.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?