SALISBURY Pături de protecție împotriva arcului

Folosit ca folie de protectie impotriva arcurilor electrice sau fulgerelor in statiile de sudura si liniile de asamblare electronice. Livrat cu geantă de depozitare și curele de cravată

Filtru

SALISBURY -

Pătură de protecție împotriva arcului

Păturile de protecție împotriva arcului de la Salisbury protejează lucrătorii din bolți subterane, stații de comutare sau locații care prezintă un risc de descărcări electrice explozive. Aceste pături îndeplinesc standardele ASTM F2676 pentru siguranța pericolelor de arc electric. Păturile de suprimare a arcului de 15 kA au bucle pentru legare, în timp ce păturile de 40 kA sunt echipate cu ochiuri pentru a menține pătura în poziție. Aceste pături sunt disponibile în lățimi de 5 și 8 inci Raptor Supplies.

StilModelCuloriLăţimePreț (ex. TVA)
AARC45-40PSGri/Kaki5ft€7,367.25
BARC48-40PSGri/Kaki8ft€13,663.29
CARC45-15PSbleumarin5ft€5,091.77
DARC48-15PSbleumarin8ft€6,434.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?