SQUARE D Contacte auxiliare

Contactele auxiliare Square D sunt proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente de comutare primară, cum ar fi întrerupătoarele, releele și contactoarele. Sunt oferite în modele normal deschise și normal închise. Aceste contacte sunt adesea folosite ca dispozitive de blocare sau dispozitive de reținere și indică starea de funcționare a unui dispozitiv. Sunt disponibile cu tensiuni nominale de până la 690 VAC.

Filtru

SQUARE D -

Contacte auxiliare

StilModelamperiArticolMontareTipPreț (ex. TVA)
AS29450-Contact auxiliar--€541.49
BMDSAN20-Contact auxiliar-2NO€152.90
BMDSAN11-Contact auxiliar-1NO / 1NC€120.03
C9999AC04-Accesoriu pentru logica motoruluiParteContact auxiliar izolat€136.44
D9999SX113Contact auxiliarŞurubIntern neconvertibil, normal deschis€212.14
D9999SX123Contact auxiliarŞurubIntern neconvertibil, normal închis€212.82
E9998SO15Contact releu suprasarcinăStânga-€101.77
F9999D015Contact auxiliar cu scop definitivŞurubInstantaneu€39.64
G9999D115Contact auxiliar cu scop definitivŞurubInstantaneu€74.90
F9999D105Contact auxiliar cu scop definitivŞurubInstantaneu€39.83
G9999D205Contact auxiliar cu scop definitiv-Instantaneu€66.37
H9999DD1010Contact auxiliar cu scop definitivParteInstantaneu€56.96
I9999SX710Contact auxiliarŞurubContact auxiliar pentru pornire motor NEMA, normal închis€201.34
I9999SX810Contact auxiliarŞurubContact auxiliar pentru pornire motor NEMA, 1 contact izolat normal deschis/1 contact izolat normal închis, convertibil în câmp extern€250.19
J9999DD0110Contact auxiliar cu scop definitivParteInstantaneu-
RFQ
I9999SX610Contact auxiliarŞurubContact auxiliar al pornirii motorului NEMA, normal deschis€184.62
K9999DD1110Contact auxiliar cu scop definitivParteInstantaneu€88.89
LMDS30P30Supliment Power Pole-1NO€104.82
StilModelPreț (ex. TVA)
ALAL3640036M-1021€9,023.07
RFQ
ALAL3640035M-1021€6,635.89
RFQ
SQUARE D -

Contact auxiliar 690VAC / 250VDC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VZ20AH2NVR€126.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?