JUSTRITE Cutii de bancă

Aceste găleți și cutii de banc aprobate FM și conforme OSHA sunt concepute pentru curățarea pieselor mici ale mașinii. Ele pot fi, de asemenea, utilizate ca rezervoare de amestecare rezistente la scurgeri pentru a amesteca lichide inflamabile. Aceste cutii sunt oferite în culori roșu și galben și au o construcție din oțel/oțel galvanizat. Cutiile de banc Justrite sunt disponibile în capacități de 0.25 până la 3 galoane.

Filtru

Cutiile de bancă și piston Justrite sunt concepute pentru a distribui cantități mici de solvenți inflamabili pentru curățarea pieselor mici. Vin cu un capac cu balamale pentru a reduce pierderile prin evaporare.
JUSTRITE -

Cutii pentru banc de siguranță

StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Dimensiunea DasherPreț (ex. TVA)
A094000.45 gal.Roșu10.5 "7"-€430.00
B103751 gal.Roșu4.5 "9.375 "-€171.36
B103701 gal.Roșu4.5 "9.375 "-€184.30
C103851 gal.Galben4.5 "9.375 "-€197.37
D101711 qtGalben5.5 "4.875 "-€170.17
B101751 qtRoșu5.5 "4.875 "-€151.27
E105782 gal.Galben5.875 "11.5 "-€220.93
F105752 gal.Roșu5.875 "11.5 "-€283.00
G102912 qtGalben3.25 "9.375 "-€187.73
B102952 qtRoșu3.25 "9.375 "-€166.66
F107753 gal.Roșu6"13.5 "-€307.73

Standarde și aprobări

  • FM
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Ce tip de cutie este mai bun, plastic sau metal?

Pentru o utilizare mai lungă, cutiile de metal sunt mai bune decât cutiile de plastic. O cutie de metal ruginește, dar durează mai mult în comparație cu cutia de plastic.

Care este diferența dintre bidoanele de tip II și tip I?

Dozele de siguranță de tip I au o singură deschidere pentru umplerea și turnarea fluidelor, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au o singură deschidere pentru umplere și o a doua deschidere pentru turnare. Cutiile de siguranță de tip I și II sunt concepute pentru depozitarea și transportul lichidelor inflamabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?