EAGLE Stâlpi

Bolarde din oțel carbon/polietilenă utilizate pentru a crea o zonă de precauție fără întreținere pentru prevenirea atacurilor de berbec sau a accidentelor de mașină. Sunt disponibile și baze de cauciuc opționale pentru a oferi stabilitate maximă

Filtru

EAGLE -

Bollard Post

StilModelCuloriAdâncimeDiametruÎnălţimeGreutatePreț (ex. TVA)
A1758Negru-5"-2 lbs.€25.43
A1749Negru-5"-2 lbs.€22.06
B1769Negru-7"-2 lbs.€25.43
C1759Negru5-1/4 "--2 lbs.€25.18
D1742Galben4.5 "-24 "35 lbs.€244.05
E1763-10Galben6.7 "-36 "40 lb.€245.46
RFQ
F1755Galben5.6 "-24 "45 lb.€295.52
D1744-10Galben4.5 "-42 "30 lb.€245.46
RFQ
D1742-10Galben4.5 "-24 "22 lb.€154.75
RFQ
B1764Galben6.7 "-42 "72 lbs.€508.11
G1752Galben5"-24 "35 lbs.€266.48
D1743Galben4.5 "-36 "45 lb.€291.87
D1744Galben4.5 "-42 "50 lbs.€378.98
D1757Galben5.6 "-42 "67 lb.€427.28
H1753Galben5"-36 "47 lbs.€570.64
F1756Galben5.6 "-3660 lb.€360.24
D1743-10Galben4.5 "-36 "28 lb.€218.78
RFQ
E1764-10Galben6.7 "-42 "44 lb.€266.81
RFQ
B1763Galben6.7 "-36 "65 lb.€403.44
G1754Galben-5"42 "53 lbs.€536.75
EAGLE -

Stâlp și manșon de boră

Manșoanele stâlpilor de tip Eagle sunt folosite pentru a recondiționa borne vechi și sunt concepute pentru a aluneca cu ușurință peste stâlpii existenți și pentru a economisi costul suplimentar fie de a casa vechile panouri publicitare, fie de a le revopsi. Aceste manșoane au o construcție din polietilenă de înaltă densitate cu inhibitori UV care rezistă la ruginire, crăpare și decolorare a suprafețelor exterioare și sunt echipate cu un kit de instalare cu spumă pentru o potrivire mai bună. Sunt disponibile în opțiuni de înălțime de 36 și 42 de inchi Raptor Supplies.

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A1744PS4.5 "5"42 "€412.84
B1743PS4.5 "5"36 "€358.88
C1763PS6.625 "7"36 "€433.43
C1764PS6.625 "7"36 "€541.07
EAGLE -

Poly Boră

Stâlpii de bolard Eagle Poly sunt utilizați pentru a crea o zonă de precauție economică, fără întreținere, în zonele care se confruntă cu un aflux masiv de aglomerație. Acești stâlpi au o construcție din polietilenă de înaltă densitate care oferă o rezistență chimică excelentă, chiar și în condiții meteorologice extreme și sunt echipate cu o bază din polietilenă și fante de ancorare pentru o stabilitate sporită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stâlpi poli, disponibili în opțiuni de lățime de 5 și 7 inci și mai departe Raptor Supplies.

StilModelGreutateLăţimePreț (ex. TVA)
A17315 lbs.5"€124.35
A17338 lb.7"€137.17
EAGLE -

Baza ponderată din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1731BASEAG8EDE€114.04
EAGLE -

Baza din cauciuc turnat, 12 in dia x 6 in H, pentru manșoane decorative pentru stâlpi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1718BASEAG8ECJ€62.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?